{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 6 mm | |
Anchura de llave 2 | 7 mm | |
Longitud llave L | 165 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 11 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 12 mm | |
Posición anillo | 75 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo acodado profundamente | sí | |
Anillo abierto | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615600 6X7 | |
EAN / GTIN | 4062406219703 | |
Número del fabricante | 615600 6X7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 6X7 mm
a petición
En stock
819 piezas en stock
6,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.019 piezas en stock
3,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición anillo | 75 | 0 |
Longitud llave L | 165 | 100 |
Anchura de llave 1 | 6 | 6 |
Anchura de llave 2 | 7 | 7 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 11 | 10,5 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 12 | 12 |