{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 13 mm | |
Tamanho da chave 2 | 17 mm | |
Comprimento da chave L | 263 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 22 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 27 mm | |
Superfície | fosfatadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615900 13X17 | |
EAN/GTIN | 4045197385420 | |
Número do fabricante | 615900 13X17 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de luneta dupla, grande curvatura 13X17
sob pedido
Em stock
946 peças em stock
7,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
389 peças em stock
8,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
170 peças em stock
4,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
542 peças em stock
10,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 263 mm | 263 mm | 165 mm | 245 mm |
Tamanho da chave 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tamanho da chave 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 22 mm | 22 mm | 20,5 mm | 22 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm | 27 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave |