Chave de luneta dupla, reta 13X17

N.º do artigo: 617950 13X17
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
181 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 13 mm
Tamanho da chave 2 17 mm
Comprimento da chave L 165 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 20,5 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 25,5 mm
altura máxima do anel h1 máx. 8 mm
Posição do anel 0 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 617950 13X17
EAN/GTIN 4045197441874
Número do fabricante 617950 13X17

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
HOLEX − com haste oval.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio HOLEX, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta dupla, reta  13X17

Chave de luneta dupla, reta 13X17

sob pedido
Em stock
181 peças em stock
4,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
948 peças em stock
7,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
399 peças em stock
8,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
565 peças em stock
10,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento da chave L 165 mm 263 mm 263 mm 245 mm
Tamanho da chave 1 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Tamanho da chave 2 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico métrico
⌀ máximo do anel D1 máx. 20,5 mm 22 mm 22 mm 22 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 25,5 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta