Chave de luneta dupla, reta 16X17

N.º do artigo: 617950 16X17
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 841 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 16 mm
Tamanho da chave 2 17 mm
Comprimento da chave L 169 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 24,5 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 25,5 mm
altura máxima do anel h1 máx. 8 mm
Posição do anel 0 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 617950 16X17
EAN/GTIN 4045197441898
Número do fabricante 617950 16X17

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
HOLEX − com haste oval.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio HOLEX, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta