{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 34,6 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 120 grau | |
Haste | Cono Morse | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 138,1 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 190 mm | |
Comprimento total L | 339 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 25 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,31 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116620 34,6 | |
EAN/GTIN | 4062406097417 | |
Número do fabricante | 116620 34,6 |