{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 19,75 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 120 grau | |
Haste | Cono Morse | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 110,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 140 mm | |
Comprimento total L | 238 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 14 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116620 19,75 | |
EAN/GTIN | 4062406097141 | |
Número do fabricante | 116620 19,75 |