Broca espiral HSS N 43

N.º do artigo: 116320 43
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 43 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 345
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 20-30 grau
Haste Cono Morse
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 145,5 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 210 mm
Comprimento total L 359 mm
Tamanho do cone Morse MK 4
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,32 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116320 43
EAN/GTIN 4045197955609
Número do fabricante 116320 43

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Superfície com tratamento especial, reduzindo a tendência de incrustação e melhorando a evacuação de aparas.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS N 43

Broca espiral HSS N 43

sob pedido
Em stock
19 peças em stock
147,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
270,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2
Revestimento sem revestimento sem revestimento
Refrigeração interior não não
⌀ nominal DC 43 mm 43 mm
Ângulo da ponta 118 grau 118 grau
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,32 mm/U 0,32 mm/U

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta