Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 15,5mm

N.º do artigo: 116320 15,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
139 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 15,5 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 345
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 20-30 grau
Haste Cone Morse
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 96,8 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 120 mm
Comprimento total L 218 mm
Tamanho do cone Morse MK 2
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116320 15,5
EAN/GTIN 4045197029485
Número do fabricante 116320 15,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Superfície com tratamento especial, reduzindo a tendência de incrustação e melhorando a evacuação de aparas.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 15,5mm

Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 15,5mm

sob pedido
Em stock
139 peças em stock
19,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
32,05 €
24,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
103 peças em stock
35,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
29,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
229 peças em stock
18,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento sem revestimento sem revestimento TiN sem revestimento sem revestimento
Anel colorido sem sem sem sem sem
Comprimento total L 218 mm 178 mm 178 mm 218 mm 178 mm
Norma DIN 345 DIN 338 DIN 338 DIN 345 DIN 338
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 96,8 mm 96,8 mm 96,8 mm 96,8 mm 96,8 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta