Broca espiral HSS-Co8 11 mm

Número de artículo: 114550 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    39,47 € / Unidad
  • de 5Unidad
    32,90 € / Unidad
a petición
En stock
272 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135
  • Ángulo de hélice: 35

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 11 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 338
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 135 grados
Ángulo de hélice 35 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 77,5 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 94 mm
Longitud total L 142 mm
⌀ de mango Ds 11 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114550 11
EAN / GTIN 4045197021540
Número del fabricante 114550 11

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
37
Acero < 900 N/mm²
P
31
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Para resistencia al calor extremadamente elevada, muy resistente gracias al núcleoestable.
Con afilado forma C.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca espiral HSS-Co8  11 mm

Broca espiral HSS-Co8 11 mm

a petición
En stock
272 piezas en stock
desde 1  Unidades
39,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
32,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
158 piezas en stock
desde 1  Unidades
19,18 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
15,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
499 piezas en stock
desde 1  Unidades
15,23 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
12,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock
39,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiAlN Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento
Longitud total L 142 95 142 175
⌀ nominal DC 11 11 11 11
Norma DIN 338 DIN 1897 DIN 338 DIN 345
Ángulo de punta 135 135 135 135
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8 h8 h8
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 77,5 30,5 77,5 77,5

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra