Jogo de brocas espiral HSS-Co8 nº 114550 como jogo de recarga 1-13

N.º do artigo: 115375 1-13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 135
  • Ângulo espiral: 35

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área da broca 1 mm - 13 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 338
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 135 grau
Ângulo espiral 35 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
Número de brocas 25
Broca crescente 0,5 mm
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 115375 1-13
EAN/GTIN 4062406089931
Número do fabricante 115375 1-13

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Composto por brocas espirais DIN 338.
Para uma resistência térmica extremamente elevada, muito robusta graças ao núcleo estável.
Com ponta em bico de forma C.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Jogo de brocas espiral HSS-Co8 nº 114550 como jogo de recarga  1-13

Jogo de brocas espiral HSS-Co8 nº 114550 como jogo de recarga 1-13

sob pedido
Em stock
7 peças em stock
468,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
358 peças em stock
151,09 €
108,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
134,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
485,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2
Área da broca 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm
Norma DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Haste Mango cilíndrico Haste cilíndrica Haste cilíndrica Mango cilíndrico
Óleo de corte HSS Co 8 HSS E HSS E HSS Co 8
Ângulo da ponta 135 grau 135 grau 135 grau 135 grau
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta