{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 13 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 29 | |
⌀ de agujero para roscar | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 mm | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115370 1-13KB | |
EAN / GTIN | 4062406098148 | |
Número del fabricante | 115370 1-13KB |