Broca espiral HSS-Co8 1,7 mm

Número de artículo: 114550 1,7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,44 € / Unidad
  • de 5Unidad
    7,04 € / Unidad
a petición
En stock
261 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135
  • Ángulo de hélice: 35

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 1,7 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 338
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 135 grados
Ángulo de hélice 35 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 17,5 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 20 mm
Longitud total L 43 mm
⌀ de mango Ds 1,7 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114550 1,7
EAN / GTIN 4045197020666
Número del fabricante 114550 1,7

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
37
Acero < 900 N/mm²
P
31
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Para resistencia al calor extremadamente elevada, muy resistente gracias al núcleoestable.
Con afilado forma C.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca espiral HSS-Co8  1,7 mm

Broca espiral HSS-Co8 1,7 mm

a petición
En stock
261 piezas en stock
desde 1  Unidades
8,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
7,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
195 piezas en stock
desde 1  Unidades
2,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
2,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
148 piezas en stock
1,92 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2
⌀ nominal DC 1,7 1,7 1,7
Ángulo de punta 135 135 135
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8 h8
Longitud de la ranura de viruta Lc 20 10 20
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 17,5 7,5 17,5
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra