{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71,7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 10,2 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114550 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197021519 | |
Número del fabricante | 114550 10,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-Co8 10,2 mm
a petición
En stock
236 piezas en stock
desde
1
Unidades
39,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
33,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
160 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
13,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.905 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
9,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
39,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 133 | 89 | 133 | 168 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71,7 | 27,7 | 71,7 | 71,7 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |