Broca espiral HSS-Co8 7,3 mm

Número de artículo: 114550 7,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,96 € / Unidad
  • de 10Unidad
    19,97 € / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135
  • Ángulo de hélice: 35

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 7,3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 338
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 135 grados
Ángulo de hélice 35 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 58,1 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 69 mm
Longitud total L 109 mm
⌀ de mango Ds 7,3 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114550 7,3
EAN / GTIN 4045197021229
Número del fabricante 114550 7,3

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
37
Acero < 900 N/mm²
P
31
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Para resistencia al calor extremadamente elevada, muy resistente gracias al núcleoestable.
Con afilado forma C.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca espiral HSS-Co8  7,3 mm

Broca espiral HSS-Co8 7,3 mm

a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde 1  Unidades
23,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
19,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
7,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
117 piezas en stock
desde 1  Unidades
7,54 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
6,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiAlN Sin revestimiento Sin revestimiento
Refrigeración interior no no no
⌀ nominal DC 7,3 7,3 7,3
Material de corte HSS Co 8 HSS E HSS E
Longitud de la ranura de viruta Lc 69 34 69
⌀ de mango Ds 7,3 7,3 7,3
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra