{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 72 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114550 10 | |
EAN / GTIN | 4045197021496 | |
Número del fabricante | 114550 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-Co8 10 mm
a petición
En stock
380 piezas en stock
desde
1
Unidades
31,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
26,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
222 piezas en stock
desde
1
Unidades
13,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
10,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
872 piezas en stock
8,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
36,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 133 | 89 | 133 | 168 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Cono Morse |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |