{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 33,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 39 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,6 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114550 3,6 | |
EAN / GTIN | 4045197020857 | |
Número del fabricante | 114550 3,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral HSS-Co8 3,6 mm
a petición
En stock
98 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
496 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
147 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 70 | 52 | 70 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 39 | 20 | 39 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 33,6 | 14,6 | 33,6 |