{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 57 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 5,6 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114550 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197021052 | |
Número del fabricante | 114550 5,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-Co8 5,6 mm
a petición
En stock
69 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
13,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
177 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 57 | 28 | 57 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |