Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 2,7

N.º do artigo: 114031 2,7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Em stock
5 375 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CleverDrill
⌀ nominal DC 2,7 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 29 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 33 mm
Comprimento total L 61 mm
⌀ haste Ds 2,7 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114031 2,7
EAN/GTIN 4062406743789
Número do fabricante 114031 2,7

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
60
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

HOLEX CleverDrill: Broca estável para todas as aplicações padrão. Melhor comportamento de marcação devido ao polimento cruzado. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Perfis retificados. Superfície: Ranhura em espiral temperada de cor bronze.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Produto sucessor do n.º 114030.
Tam. 13,2 – 20: Com ⌀ de haste rebaixada de 12,7 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 2,7

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 2,7

sob pedido
Em stock
5 375 peças em stock
0,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
765 peças em stock
0,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
216 peças em stock
0,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 746 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,08 €
1,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
1,74 €
1,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 728 peças em stock
1,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2
Revestimento sem revestimento sem revestimento sem revestimento sem revestimento TiN
Anel colorido sem sem sem sem sem
⌀ nominal DC 2,7 mm 2,7 mm 2,7 mm 2,7 mm 2,7 mm
Óleo de corte HSS HSS HSS HSS HSS
Tipo N N N N N
Comprimento dos canais de aparas Lc 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta