Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 16

N.º do artigo: 114031 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
638 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CleverDrill
⌀ nominal DC 16 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 96 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 120 mm
Comprimento total L 178 mm
⌀ haste Ds 12,7 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,2 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114031 16
EAN/GTIN 4062406744915
Número do fabricante 114031 16

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
60
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

HOLEX CleverDrill: Broca estável para todas as aplicações padrão. Melhor comportamento de marcação devido ao polimento cruzado. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Perfis retificados. Superfície: Ranhura em espiral temperada de cor bronze.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Produto sucessor do n.º 114030.
Tam. 13,2 – 20: Com ⌀ de haste rebaixada de 12,7 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 16

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 16

sob pedido
Em stock
638 peças em stock
20,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
128 peças em stock
23,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
228 peças em stock
34,50 €
26,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
309 peças em stock
35,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
498 peças em stock
19,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
159 peças em stock
29,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
61,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2 2
Revestimento sem revestimento sem revestimento sem revestimento TiN sem revestimento sem revestimento sem revestimento
⌀ nominal DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Haste Mango cilíndrico Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Cone Morse Cone Morse Cone Morse
Óleo de corte HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS E
Ângulo da ponta 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta