{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 67 | |
właściwości walizki | Nadające się do transportu lotniczego; odporne na uderzenia; do układania w stosy | |
długość zewnętrzna | 670 mm | |
szerokość zewnętrzna | 510 mm | |
wysokość zewnętrzna | 372 mm | |
długość wewnętrzna | 580 mm | |
szerokość wewnętrzna | 440 mm | |
wysokość wewnętrzna | 330 mm | |
pojemność | 84,2 l | |
liczba zamknięć | 4 | |
liczba bocznych uchwytów | 2 | |
Liczba kół | 2 | |
maks. obciążenie | 62 kg | |
masa | 12,7 kg | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu | 692930 5833 | |
EAN / GTIN | 8024482008769 | |
Numer producenta | 5833.B |