• Szanowni klienci, z powodu prac konserwacyjnych jutro, 25 stycznia, w godzinach 07:00-15:00 mogą wystąpić sporadyczne ograniczenia. Prosimy o wyrozumiałość.

Wodoszczelne walizki „Explorer“, Typ: 5822

Nr art.: 692930 5822
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 67
  • właściwości walizki: Nadające się do transportu lotniczego; odporne na uderzenia; do układania w stosy

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 67
właściwości walizki Nadające się do transportu lotniczego; odporne na uderzenia; do układania w stosy
długość zewnętrzna 650 mm
szerokość zewnętrzna 510 mm
wysokość zewnętrzna 245 mm
długość wewnętrzna 580 mm
szerokość wewnętrzna 440 mm
wysokość wewnętrzna 220 mm
pojemność 56,1 l
liczba zamknięć 4
liczba bocznych uchwytów 2
maks. obciążenie 36,7 kg
masa 8,4 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692930 5822
EAN / GTIN 8024482008721
Numer producenta 5822.B
Manufacturer GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna walizka z tworzywa o wysokiej udarności, wyłożona kostkami z pianki z tworzywa sztucznego. Zamykana na kłódkę nr 085830085875. Duża grubość ścianek zapewnia wysoką sztywność. Szczelne i odporne na działanie czynników chemicznych. Odporność na temperaturę w zakresie od -33°C do 90°C.
Wersje Heavenly Delight o masie niższej o ok. 30% i zwiększonej wytrzymałości w porównaniu z poprzednimi modelami.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do zabezpieczenia, opakowania i transportu delikatnych części i przyrządów.

Wskazówka:

Na zapytanie ofertowe można otrzymać walizki o wielu innych wielkościach i wariantach wyposażenia.