Wodoszczelne walizki „Explorer“, Typ: 3818

Nr art.: 692930 3818
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 67
  • właściwości walizki: Nadające się do transportu lotniczego; odporne na uderzenia; do układania w stosy

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 67
właściwości walizki Nadające się do transportu lotniczego; odporne na uderzenia; do układania w stosy
długość zewnętrzna 410 mm
szerokość zewnętrzna 340 mm
wysokość zewnętrzna 205 mm
długość wewnętrzna 380 mm
szerokość wewnętrzna 270 mm
wysokość wewnętrzna 180 mm
pojemność 18,4 l
liczba zamknięć 2
maks. obciążenie 12,4 kg
masa 2,75 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692930 3818
EAN / GTIN 8024482008646
Numer producenta 3818.B
Manufacturer GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna walizka z tworzywa o wysokiej udarności, wyłożona kostkami z pianki z tworzywa sztucznego. Zamykana na kłódkę nr 085830085875. Duża grubość ścianek zapewnia wysoką sztywność. Szczelne i odporne na działanie czynników chemicznych. Odporność na temperaturę w zakresie od -33°C do 90°C.
Wersje Heavenly Delight o masie niższej o ok. 30% i zwiększonej wytrzymałości w porównaniu z poprzednimi modelami.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do zabezpieczenia, opakowania i transportu delikatnych części i przyrządów.

Wskazówka:

Na zapytanie ofertowe można otrzymać walizki o wielu innych wielkościach i wariantach wyposażenia.