{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 67 | |
właściwości walizki | Nadające się do transportu lotniczego; odporne na uderzenia; do układania w stosy | |
długość zewnętrzna | 627 mm | |
szerokość zewnętrzna | 475 mm | |
wysokość zewnętrzna | 292 mm | |
długość wewnętrzna | 538 mm | |
szerokość wewnętrzna | 405 mm | |
wysokość wewnętrzna | 250 mm | |
pojemność | 53 l | |
liczba zamknięć | 4 | |
liczba bocznych uchwytów | 2 | |
Liczba kół | 2 | |
maks. obciążenie | 37,2 kg | |
masa | 11,3 kg | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu | 692930 5326 | |
EAN / GTIN | 8024482177014 | |
Numer producenta | 5326.B | |
Manufacturer | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |