{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 67 | |
właściwości walizki | Nadające się do transportu lotniczego; odporne na uderzenia; do układania w stosy | |
długość zewnętrzna | 485 mm | |
szerokość zewnętrzna | 414 mm | |
wysokość zewnętrzna | 212 mm | |
długość wewnętrzna | 445 mm | |
szerokość wewnętrzna | 345 mm | |
wysokość wewnętrzna | 190 mm | |
pojemność | 29,2 l | |
liczba zamknięć | 2 | |
maks. obciążenie | 25 kg | |
masa | 2,91 kg | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu | 692930 4419 | |
EAN / GTIN | 8024482015316 | |
Numer producenta | 4419.B |