Wodoszczelne walizki „Explorer“ 4820

Nr art.: 692930 4820
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • właściwości walizki: Nadające się do transportu lotniczego; odporne na uderzenia; do układania w stosy

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 67
właściwości walizki Nadające się do transportu lotniczego; odporne na uderzenia; do układania w stosy
długość zewnętrzna 520 mm
szerokość zewnętrzna 435 mm
wysokość zewnętrzna 230 mm
długość wewnętrzna 480 mm
szerokość wewnętrzna 370 mm
wysokość wewnętrzna 205 mm
pojemność 35,5 l
liczba zamknięć 2
maks. obciążenie 24,7 kg
masa 4,2 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 692930 4820
EAN / GTIN 8024482008684
Numer producenta 4820.B

Opis

Wykonanie:

Stabilna walizka z tworzywa o wysokiej udarności, wyłożona kostkami z pianki z tworzywa sztucznego. Zamykana na kłódkę nr 085830085875. Duża grubość ścianek zapewnia wysoką sztywność. Szczelne i odporne na działanie czynników chemicznych. Odporność na temperaturę w zakresie od -33°C do 90°C.
Wersje Heavenly Delight o masie niższej o ok. 30% i zwiększonej wytrzymałości w porównaniu z poprzednimi modelami.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do zabezpieczenia, opakowania i transportu delikatnych części i przyrządów.

Wskazówka:

Na zapytanie ofertowe można otrzymać walizki o wielu innych wielkościach i wariantach wyposażenia.