{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 67 | |
właściwości walizki | Nadające się do transportu lotniczego; odporne na uderzenia; do układania w stosy | |
długość zewnętrzna | 457 mm | |
szerokość zewnętrzna | 366 mm | |
wysokość zewnętrzna | 118 mm | |
długość wewnętrzna | 420 mm | |
szerokość wewnętrzna | 300 mm | |
wysokość wewnętrzna | 95 mm | |
pojemność | 12 l | |
liczba zamknięć | 2 | |
maks. obciążenie | 15 kg | |
masa | 2,6 kg | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu | 692930 4209 | |
EAN / GTIN | 8024482185057 | |
Numer producenta | 146364 PREMIUM XLT-68/2F |