{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 67 | |
właściwości walizki | Nadające się do transportu lotniczego; odporne na uderzenia; do układania w stosy | |
długość zewnętrzna | 457 mm | |
szerokość zewnętrzna | 366 mm | |
wysokość zewnętrzna | 183 mm | |
długość wewnętrzna | 420 mm | |
szerokość wewnętrzna | 300 mm | |
wysokość wewnętrzna | 160 mm | |
pojemność | 20 l | |
liczba zamknięć | 2 | |
maks. obciążenie | 22 kg | |
masa | 3,2 kg | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu | 692930 4216 | |
EAN / GTIN | 8024482185040 | |
Numer producenta | 282499 | |
Manufacturer | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |