{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 67 | |
właściwości walizki | Nadające się do transportu lotniczego; odporne na uderzenia; do układania w stosy | |
długość zewnętrzna | 316 mm | |
szerokość zewnętrzna | 270 mm | |
wysokość zewnętrzna | 143 mm | |
długość wewnętrzna | 276 mm | |
szerokość wewnętrzna | 200 mm | |
wysokość wewnętrzna | 120 mm | |
pojemność | 6,6 l | |
liczba zamknięć | 2 | |
maks. obciążenie | 15 kg | |
masa | 1,3 kg | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu |
692930 2712
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
8024482010779
Kopiuj |
|
Numer producenta |
2712.B
Kopiuj |
|
Manufacturer | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |