Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną 60 Nm

Nr art.: 656500 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 282,43 PLN /szt.
  • 681,21 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±2
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 60 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±2 %
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 335 mm
zakres momentu obrotowego 5 Nm - 60 Nm
podziałka skali, 1 kreska = 0,5 Nm
masa 1 000 g
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
wskaźnik analogowy
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy; Optyczne
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ze skalą regulacji
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 265 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 656500 60
EAN / GTIN 4000896025022
Numer producenta 6110-1CT

Opis

Wykonanie:

Klucz jednoram. o zwartej budowie, nastawiany wg skali, z samowyzwalaczem. Bardzo wysoka powtarzalność, ponieważ zastosowano wyłącznie wysokogatun. materiały, a części zużywające się, jak sprężyny naciskowe, poddano specjalnej obróbce wstępnej lub segregacji. Przełączalna grzechotka umożliwia dokręcanie w prawo i w lewo.
z wbudowaną przełączalną grzechotką - do dokręc. w prawo i w lewo .
Jednostki miary: Nm
Z przełączaną grzechotką z zębem precyzyjnym HiPer (90 zębów, kąt roboczy 4°).

Funkcja:

Klucz wyzwala się, dając słyszalny oraz wyraźnie wyczuwalny sygnał i jest natychmiast gotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do średnich i większych serii.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

±2 % od wskazanej wartości: tylko przy dokręcaniu w prawo.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Kalibracja możliwa tylko dla dokręcania w prawo.
Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną 60 Nm

Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną 60 Nm

na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
2 128,17  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie
1 208,29  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
850,28  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 432,04  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne ;dotykowy ;Optyczne Akustyczne ;dotykowy Akustyczne ;dotykowy Akustyczne ;dotykowy
zakres momentu obrotowego 5 ;60 10 ;60 10 ;60 10 ;60
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±2 ±3 ±3 ±3
metoda pomiarowa moment obrotowy moment obrotowy moment obrotowy moment obrotowy
Protokół z badań Protokół kontroli producenta Protokół kontroli producenta Protokół kontroli producenta Protokół kontroli producenta
Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka