{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 6 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±4 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 197 mm | |
zakres momentu obrotowego | 1 Nm - 6 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 0,1 Nm | |
masa | 350 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 145 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 656500 6 | |
EAN / GTIN | 4000896173167 | |
Numer producenta | 6106-1CT |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną, maksymalny moment obrotowy: 6Nm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 632,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 223,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
1 198,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo |
możliwość protokołowania danych | nie | nie | nie |
zakres momentu obrotowego | 1 Nm - 6 Nm | 1,2 Nm - 6 Nm | 1 Nm - 6 Nm |
maksymalny moment obrotowy | 6 Nm | 6 Nm | 6 Nm |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±4 % | ±4 % | ±4 % |
Technika pomiarowa | mechanicznie | mechanicznie | mechanicznie |
Feedback | Wyzwalający | Wskazujący | Wyzwalający |