{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 1 600 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 2 455 mm | |
zakres momentu obrotowego | 600 Nm - 1 600 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 5 Nm | |
masa | 14 000 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 2 347 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 656500 1600 | |
EAN / GTIN | 4000896155316 | |
Numer producenta | 6160-1CT |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną 1600 Nm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
9 576,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
8 274,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1 | 1 |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo |
masa | 14 000 | 16 000 |
maksymalny moment obrotowy | 1 600 | 1 600 |
Technika pomiarowa | mechanicznie | mechanicznie |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | ze skalą regulacji |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych |