{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 10 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 198 mm | |
zakres momentu obrotowego | 2 Nm - 10 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 0,2 Nm | |
masa | 400 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy; Optyczne | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 145 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 656500 10 | |
EAN / GTIN | 4000896062218 | |
Numer producenta | 6108-1CT |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną, maksymalny moment obrotowy: 10Nm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
1 681,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 730,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 686,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | Nm | Nm | Nm; lbfin |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy; Optyczne | Optyczne; Akustyczne; dotykowy | visuel; acoustique; haptique |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 % | ±6 % | ±6 % |
Technika pomiarowa | mechanicznie | mechanicznie | mécanique |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | Carré d'entraînement (cliquet) |
Regulacja załączenia | przestawny, | przestawny, | préréglé |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych |