{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 10 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±6 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | Slipper | |
długość całkowita L | 204 mm | |
zakres momentu obrotowego | 2 Nm - 10 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 0,1 Nm | |
masa | 235 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne; Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne sprzęgło ślizgowe | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
funkcja łamania | nie | |
funkcja Slipper | tak | |
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany | nie | |
wskazówka bierna | nie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 135 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 140 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657762 10 | |
EAN / GTIN | 4045197891624 | |
Numer producenta | 657762 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucz dynamometryczny „Slipper“ ze skalą 10 Nm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
1 745,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 317,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
masa | 235 | 300 |
maksymalny moment obrotowy | 10 | 10 |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | moment obrotowy |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta |
podziałka skali, 1 kreska = | 0,1 | 0,05 |
Zasada zadziałania | mechaniczne sprzęgło ślizgowe | wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku |
Feedback | Wyzwalający | Wyzwalający |