{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 10 Nm | |
kierunek dociągania | Dokręcanie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±6 % | |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 230 mm | |
zakres momentu obrotowego | 2 Nm - 10 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 0,05 Nm | |
masa | 300 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 18,3 mm | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 9×12 mm | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
funkcja łamania | tak | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 191,5 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 191,3 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657735 10 | |
EAN / GTIN | 4045197684813 | |
Numer producenta | 657735 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucz dynamometryczny łamany ze skalą 10 Nm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 317,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
1 745,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
masa | 300 | 235 |
maksymalny moment obrotowy | 10 | 10 |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | moment obrotowy |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta |
podziałka skali, 1 kreska = | 0,05 | 0,1 |
Zasada zadziałania | wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku | mechaniczne sprzęgło ślizgowe |
Feedback | Wyzwalający | Wyzwalający |