{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 200 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 543 mm | |
zakres momentu obrotowego | 40 Nm - 200 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 1 Nm | |
masa | 2 000 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy; Optyczne | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 452 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 656500 200 | |
EAN / GTIN | 4000896025268 | |
Numer producenta | 6122-1CT |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną 200 Nm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
2 406,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
1 198,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wskaźnik | analogowy | analogowy |
możliwość protokołowania danych | nie | nie |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | moment obrotowy |
norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) |
Regulacja załączenia | przestawny, | przestawny, |