{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 120 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 435 mm | |
zakres momentu obrotowego | 20 Nm - 120 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 1 Nm | |
masa | 1 700 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy; Optyczne | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 341 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 656500 120 | |
EAN / GTIN | 4000896025220 | |
Numer producenta | 914540 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną 120 Nm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 148,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie
1 118,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
885,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wskaźnik | analogowy | analogowy | analogowy |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne ;dotykowy ;Optyczne | Akustyczne ;dotykowy | Akustyczne ;dotykowy |
długość całkowita L | 435 | 409 | 372 |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | moment obrotowy | moment obrotowy |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 341 | 315 | 326 |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych |