{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 1 000 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 1 789 mm | |
zakres momentu obrotowego | 400 Nm - 1 000 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 5 Nm | |
masa | 10 400 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 1 682 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 656500 1000 | |
EAN / GTIN | 4000896141067 | |
Numer producenta | 6150-1CT |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną 1000 Nm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
7 945,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
6 851,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
4 415,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne ;dotykowy | Akustyczne ;dotykowy | Akustyczne ;dotykowy |
możliwość protokołowania danych | nie | nie | nie |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku |
Feedback | Wyzwalający | Wyzwalający | Wyzwalający |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 1 682 | 1 637 | 1 175 |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych |