{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 400 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 802 mm | |
zakres momentu obrotowego | 100 Nm - 400 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 2,5 Nm | |
masa | 5 100 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 701 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 656500 400 | |
EAN / GTIN | 4000896025466 | |
Numer producenta | 6143-1CT |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną 400 Nm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
4 330,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
3 222,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | Nm | Nm |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 | 3/4 |
długość całkowita L | 802 | 778 |
maksymalny moment obrotowy | 400 | 400 |
norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta |
Regulacja załączenia | przestawny, | przestawny, |