{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 6 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±4 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 225 mm | |
zakres momentu obrotowego | 1 Nm - 6 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 0,1 Nm | |
masa | 300 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 155 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu |
656050 6
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197570512
Kopiuj |
|
Numer producenta |
656050 6
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |