{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 60 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 360 mm | |
zakres momentu obrotowego | 10 Nm - 60 Nm | |
masa | 870 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 25 mm | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 9×12 mm | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
funkcja łamania | tak | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Wstępnie ustawiony | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 280 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 305 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657750 60 | |
EAN / GTIN | 4045197514578 | |
Numer producenta | 657750 60 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze dynamometryczne łamane bez skali 60 Nm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 429,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
1 206,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
848,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne ;dotykowy | Akustyczne ;dotykowy | Akustyczne ;dotykowy |
zakres momentu obrotowego | 10 ;60 | 10 ;60 | 10 ;60 |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 | ±3 | ±3 |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | moment obrotowy | moment obrotowy |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku |