{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 5 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±4 % | |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 145 mm | |
zakres momentu obrotowego | 0,5 Nm - 5 Nm | |
masa | 220 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 17,5 mm | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 9×12 mm | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
funkcja łamania | tak | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Wstępnie ustawiony | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 120 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 137,5 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu |
657750 5
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197514547
Kopiuj |
|
Numer producenta |
657750 5
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |