{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Change Plus | |
liczba zębów na cal | 4–5 | |
średnica | 83 mm | |
do obróbki | ceramiczne; Aluminiowe; ze stali stopowej, zestaw; drewno | |
maksymalna głębokość cięcia | 44 mm | |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 105 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 52 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 155 min-1 | |
Rodzaj produktu | Otwornice |
Numer artykułu | 589790 83 | |
EAN / GTIN | 3165140950022 | |
Numer producenta | 2608594233 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otwornice bimetalowe Power Change Plus 83 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
157,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
109,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
63,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 155 min-1 | 155 min-1 | 155 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 52 min-1 | 52 min-1 | 52 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 105 min-1 | 105 min-1 | 105 min-1 |
liczba zębów na cal | 4–5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
średnica | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Seria | Power Change Plus | ||
Rodzaj produktu | Otwornice | Otwornice | Otwornice |