{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Change Plus | |
liczba zębów na cal | 4–5 | |
średnica | 35 mm | |
do obróbki | ceramiczne; Aluminiowe; ze stali stopowej, zestaw; drewno | |
maksymalna głębokość cięcia | 44 mm | |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 250 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 125 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 375 min-1 | |
Rodzaj produktu | Otwornice |
Numer artykułu | 589790 35 | |
EAN / GTIN | 3165140949781 | |
Numer producenta | 2608594209 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otwornice bimetalowe Power Change Plus 35 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
90,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
64,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
38,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 375 min-1 | 375 min-1 | 375 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 125 min-1 | 125 min-1 | 125 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 250 min-1 | 250 min-1 | 250 min-1 |
liczba zębów na cal | 4–5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
średnica | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Rodzaj produktu | Otwornice | Otwornice | Otwornice |