{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Change Plus | |
liczba zębów na cal | 4–5 | |
średnica | 152 mm | |
do obróbki | ceramiczne; Aluminiowe; ze stali stopowej, zestaw; drewno | |
maksymalna głębokość cięcia | 44 mm | |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 60 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 30 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 85 min-1 | |
Rodzaj produktu | Otwornice |
Numer artykułu | 589790 152 | |
EAN / GTIN | 3165140950176 | |
Numer producenta | 2608594248 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Otwornice bimetalowe Power Change Plus 152 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
477,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
546,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 85 | 85 |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 30 | 30 |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 60 | 60 |
liczba zębów na cal | 4–5 | 4 / 6 |
średnica | 152 | 152 |
Seria | Power Change Plus | |
Rodzaj produktu | Otwornice | Otwornice |