{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Change Plus | |
liczba zębów na cal | 4–5 | |
średnica | 65 mm | |
do obróbki | ceramiczne; Aluminiowe; ze stali stopowej, zestaw; drewno | |
maksymalna głębokość cięcia | 44 mm | |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 130 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 65 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 200 min-1 | |
Rodzaj produktu | Otwornice |
Numer artykułu | 589790 65 | |
EAN / GTIN | 3165140949958 | |
Numer producenta | 2608594226 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Otwornice bimetalowe Power Change Plus 65 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
121,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
103,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 200 | 200 |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 65 | 65 |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 130 | 130 |
do obróbki | ceramiczne ;Aluminiowe ;ze stali stopowej, zestaw ;drewno | |
liczba zębów na cal | 4–5 | 4 / 6 |
średnica | 65 | 65 |
Rodzaj produktu | Otwornice | Otwornice |