{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Change Plus | |
liczba zębów na cal | 4–5 | |
średnica | 121 mm | |
do obróbki | ceramiczne; Aluminiowe; ze stali stopowej, zestaw; drewno | |
maksymalna głębokość cięcia | 44 mm | |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 70 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 35 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 105 min-1 | |
Rodzaj produktu | Otwornice |
Numer artykułu | 589790 121 | |
EAN / GTIN | 3165140950138 | |
Numer producenta | 2608594244 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Otwornice bimetalowe Power Change Plus 121 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
415,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
354,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 105 | 105 |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 35 | 35 |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 70 | 70 |
liczba zębów na cal | 4–5 | 4 / 6 |
średnica | 121 | 121 |
Seria | Power Change Plus | |
Rodzaj produktu | Otwornice | Otwornice |