{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Change Plus | |
liczba zębów na cal | 4–5 | |
średnica | 20 mm | |
do obróbki | ceramiczne; Aluminiowe; ze stali stopowej, zestaw; drewno | |
maksymalna głębokość cięcia | 44 mm | |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 445 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 220 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 660 min-1 | |
Rodzaj produktu | Otwornice |
Numer artykułu | 589790 20 | |
EAN / GTIN | 3165140949682 | |
Numer producenta | 2608594199 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Otwornice bimetalowe Power Change Plus, średnica: 20mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
79,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
58,42 PLN
40,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 660 min-1 | 660 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 220 min-1 | 220 min-1 |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 445 min-1 | 445 min-1 |
liczba zębów na cal | 4–5 | 4 / 6 |
średnica | 20 mm | 20 mm |
Rodzaj produktu | Otwornice | Otwornice |