{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Change Plus | |
liczba zębów na cal | 4–5 | |
średnica | 16 mm | |
do obróbki | ceramiczne; Aluminiowe; ze stali stopowej, zestaw; drewno | |
maksymalna głębokość cięcia | 44 mm | |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 550 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 275 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 825 min-1 | |
Rodzaj produktu | Otwornice |
Numer artykułu |
589790 16
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
3165140949651
Kopiuj |
|
Numer producenta |
2608594196
Kopiuj |
|
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |