Otwornice bimetalowe Power Change Plus 25 mm

Nr art.: 589790 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

średnica (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • liczba zębów na cal: 4–5

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Change Plus
liczba zębów na cal 4–5
średnica 25 mm
do obróbki ceramiczne; Aluminiowe; ze stali stopowej, zestaw; drewno
maksymalna głębokość cięcia 44 mm
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej 350 min-1
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX 175 min-1
zalecana prędkość obrotowa w aluminium 525 min-1
Rodzaj produktu Otwornice

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 589790 25
EAN / GTIN 3165140949729
Numer producenta 2608594203

Opis

Wykonanie:

Bimetalowa otwornica z HSS charakteryzująca się ekstremalną odpornością i długą trwałością. Uzębienie progresywne zapewnia szybkie cięcie i bardzo dobre wyrzucanie wiórów. System Power Change Plus umożliwia szybką wymianę otwornicy bez użycia narzędzi. Maksymalna głębokość skrawania dla wszystkich rozmiarów 44 mm.

Zastosowanie:

Na maszynach stacjonarnych i ręcznych. Nadają się do wszystkich materiałów jak np. stal węglowa, aluminium, stal stopowa i drewno.

Zalecenie:

Jakość cięcia zależy od właściwej prędkości obrotowej i temperatury. Zastosowanie oleju do obróbki skrawaniem. np. nr 084205 rozm. 0,25, przedłuża trwałość i umożliwia większą wydajność.