{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Change Plus | |
liczba zębów na cal | 4–5 | |
średnica | 40 mm | |
do obróbki | ceramiczne; Aluminiowe; ze stali stopowej, zestaw; drewno | |
maksymalna głębokość cięcia | 44 mm | |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 220 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 110 min-1 | |
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 330 min-1 | |
Rodzaj produktu | Otwornice |
Numer artykułu | 589790 40 | |
EAN / GTIN | 3165140949811 | |
Numer producenta | 2608594212 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Otwornice bimetalowe Power Change Plus 40 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
80,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
63,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 330 | 330 |
zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 110 | 110 |
zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 220 | 220 |
liczba zębów na cal | 4–5 | 4 / 6 |
średnica | 40 | 40 |
Seria | Power Change Plus | |
Rodzaj produktu | Otwornice | Otwornice |